Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Schranke,gesamt B 1,1m,lichte B 1m,Baum Alu pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222300
222300
222300
222300
Artikel-Nr.:
     711-222300
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-150-03-0052
EAN/GTIN:
     4050576154917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrschranke
Solar-Schranke
  • Gesamtbreite 1,1 m
  • Höhe über Flur 900 mm
  • lichte Breite 1 m
  • Bodenplatte zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Solarzelle, Akku und reflektierenden Streifen
  • Ständer aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Suchbegriffe:
Schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Solar-Schranke
Breite gesamt:
1.1 m
lichte Breite:
1 m
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
Solarzelle, Akku, reflektierende Streifen
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Material Ständer:
Aluminium
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
30.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schranke länge 1m, elektrische schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.273,31*
€ 1.420,20*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.671,23*
€ 1.819,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,85*
€ 2.165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,23*
€ 2.123,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,99*
€ 2.038,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,24*
€ 2.010,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,23*
€ 1.988,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.