Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 580x345mm,Lade H 145mm,Sperrholzplatte,4 Lenkrollen,Nylon-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221334
221334
221334
Artikel-Nr.:
     711-221334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PRB600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
tragkraft 500kg möbelroller
Transportroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 580 x 345 mm
  • Ladehöhe 145 mm
  • Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Nylon-Bereifung

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Kistenroller, Möbelroller, Roller, Rollerwagen, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
145 mm
Ladeflächenlänge:
580 mm
Ladeflächenbreite:
345 mm
Material Plattform:
Sperrholz
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Nylon
Rad-Ø:
100 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
5.75 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Rollerwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.