Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Set,f. Rollen B 260mm,Gestell Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221197
221197
Artikel-Nr.:
     711-221197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410516K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wischtuch
Putztuch
Lappen
Papiertuch
Putzrollen-Set
  • für max. 260 mm breite Rollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 440 x 440 mm
  • Gestell aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Wischtuch, Putztuch, Lappen, Papiertuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Papierqualität:
Recyclingtissue
Aufstellung/Montage:
Boden
Materialstärke:
20 g/m²
Tücher Anzahl:
1000 Stück
Tuch Eigenschaft:
extrem nass- und reißfest
Lagen Anzahl:
2-lagig
für Rollenbreite:
260 mm
Höhe:
880 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Farbe Papier:
altrosa
Material Gestell:
Stahl
Gewicht:
62.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.