Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Bodenständer,f. Rollen B 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221150
221150
Artikel-Nr.:
     711-221150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Putzrollen-Bodenständer
  • für max. 235 mm breite Rollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1006 x 646 x 530 mm

Suchbegriffe:
Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Aufstellung/Montage:
Boden
für Rollenbreite:
235 mm
Höhe:
1006 mm
Breite:
646 mm
Tiefe:
530 mm
Farbe Gestell:
rot/schwarz
Gewicht:
8.45 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.