Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochrost,f. Auffangwanne,f. 224l Auffangvol.,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220797
220797
Artikel-Nr.:
     711-220797
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8325
EAN/GTIN:
     4052886129463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangbecken
Auffangschale aus PE
Auffangwanne
Auffangwanne aus Kunststoff
Lochrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 224 l Volumen
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
224-250 l
Material:
Polyethylen
Gewicht:
13 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 198,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 207,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 207,80*
€ 4,95*
ab € 174,84*
€ 213,58*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 261,67*
€ 313,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.