Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotassen-Set,2 Tassen,2 Ablagen,Keramik,dunkelgrün,50ml je Tasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219598
219598
Artikel-Nr.:
     711-219598
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63714
EAN/GTIN:
     4008832637148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressotassen-Set
  • Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen
  • aus Keramik matt in dunkelgrün
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Inhalt je Tasse 50 ml

Suchbegriffe:
Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
PILAR
Geschirrtyp:
Tasse
Tassentyp:
Espressotassen-Set
Geschirrset bestehend aus:
2 Tassen, 2 Ablagen
Material:
Keramik
Oberfläche:
matt
Farbe:
dunkelgrün
Inhalt:
50 ml
Materialeigenschaft:
spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
Gewicht:
0.578 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.