Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latte Macchiato-Tassen-Set,2 Gläser,Thermoglas,320ml je Tasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219587
219587
Artikel-Nr.:
     711-219587
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63655
EAN/GTIN:
     4008832636554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas
Latte Macchiato-Tassen-Set
  • Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel
  • aus Thermoglas
  • spülmaschinengeeignet
  • Inhalt je Tasse 320 ml

Suchbegriffe:
Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NERO
Geschirrtyp:
Tasse
Tassentyp:
Latte Macchiato-Tassen-Set
Geschirrset bestehend aus:
2 Gläser ohne Henkel
Material:
Thermoglas
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
320 mm
Inhalt:
320 ml
Materialeigenschaft:
spülmaschinengeeignet
Gewicht:
0.368 kg
Weitere Suchbegriffe: Macchiatobecher, Macchiatoglas, Cafe-Latte Tasse, Latte Macchiato-Tasse, Macchiato-Tasse, Macchiatotasse, Thermogläser, blomus thermogläser, latte macchiato becher, Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 36,49*
Lager 711
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 54,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.