Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccinotassen-Set,2 Gläser,Thermoglas,250ml je Tasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219586
219586
Artikel-Nr.:
     711-219586
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63654
EAN/GTIN:
     4008832636547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappuccinotassen-Set
  • Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel
  • aus Thermoglas
  • spülmaschinengeeignet
  • Inhalt je Tasse 250 ml

Suchbegriffe:
Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NERO
Geschirrtyp:
Tasse
Tassentyp:
Cappuccinotassen-Set
Geschirrset bestehend aus:
2 Gläser ohne Henkel
Material:
Thermoglas
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
75 mm
Inhalt:
250 ml
Materialeigenschaft:
spülmaschinengeeignet
Gewicht:
0.303 kg
Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Capuccino-Glas, Coffee-Glas, Coffeeglas, Kaffee-Glas, Kaffeegetränke-Glas, Kaffeeglas, Kaffeegläser-Set, Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, Thermogläser, blomus thermogläser, latte macchiato becher, Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 31,89*
Lager 711
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 47,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.