Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästehandtuchhalter,HxBxT 470x41x81mm,Gehäuse Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219560
219560
Artikel-Nr.:
     711-219560
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68954
EAN/GTIN:
     4008832689543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Handtuchständer
Waschraum Ausstattung
Waschraumausstattung
Gästehandtuchhalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 470 x 41 x 81 mm
  • Gehäuse aus Edelstahl poliert
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Handtuchspender, Handtuchständer, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NEXIO
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Gästehandtuchhalter
Höhe:
470 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
81 mm
Papierqualität:
Gästehandtuch
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Farbe Ausführung:
Edelstahl poliert
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
1.162 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschraum-Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 103,08*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 170,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.