Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2100x805x695mm,Fachlast 200kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer anthrazit,Ebenen taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218335
218335
218335
218335
Artikel-Nr.:
     711-218335
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.505.502
EAN/GTIN:
     7630022345341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechregal
Kombiregal
Regal
Regal- und Schrankwand-System
Systemregal - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm
  • Fachlast 200 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 davon ausziehbar
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • Ständer mit Einfahrtaschen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden

Suchbegriffe:
Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalschrank, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Fachlast:
200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Auszugböden:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Einfahrtaschen
Farbe Boden:
taubengrau
Farbe Ständer:
anthrazit
Farbe Ausführung:
anthrazit/taubengrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.154,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.449,90*
€ 4.105,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.400,12*
€ 4.046,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.254,68*
€ 3.873,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,01*
€ 3.788,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,23*
€ 3.753,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.020
ab € 312,06*
Zubehör
Thur Metall
53.441.020
ab € 284,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.