Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitiger LED-Leuchtrahmen,T 30mm,DIN A1,silber,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218222
218222
218222
218222
Artikel-Nr.:
     711-218222
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     ULB25CN0A1X1000
EAN/GTIN:
     8698473754326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Tiefe 30 mm
  • Format DIN A1
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Acrylglas
  • gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen

Suchbegriffe:
Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Tiefe:
30 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
Acrylglas
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x28,5 W
Gewicht:
7.41 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80727880
Weitere Suchbegriffe: Leuchtrahmen, leuchtrahmen a1, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,53*
€ 509,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.