Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtrahmen,T 18mm,DIN A1,silber,Profil 25mm,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218215
218215
218215
218215
Artikel-Nr.:
     711-218215
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     ULB25TN0A1X2000
EAN/GTIN:
     8698473745423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
LED-Leuchtrahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Tiefe 18 mm
  • Format DIN A1
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Acrylglas
  • gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen
  • zur Wandmontage mit Aufhänger

Suchbegriffe:
Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
LED-Leuchtrahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Tiefe:
18 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
Acrylglas
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen
Befestigungsart:
Wandmontage
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x28,5 W
Gewicht:
5.25 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80727880
Weitere Suchbegriffe: Leuchtrahmen, leuchtrahmen a1, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.