Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,ØxT 450x100mm,Spiegel Acrylglas,Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218142
218142
218142
218142
Artikel-Nr.:
     711-218142
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.20.842
EAN/GTIN:
     4055381474021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Durchmesser x Tiefe 450 x 100 mm
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen in schwarz
  • zum Aufdübeln
  • Wölbung flach

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrssicherung, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Diebstahlspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
schwarz
Tiefe:
100 mm
Durchmesser:
450 mm
Wölbung:
flach
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, kontrollspiegel durchmesser 45cm, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrssicherung, Diebstahlspiegel, Industriespiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 129,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 142,96*
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 177,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 179,90*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 259,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,06*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,41*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,68*
Ähnlich
Moravia
252.26.285
ab € 122,86*
Ähnlich
Moravia
252.20.017
ab € 139,55*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.