Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,Aufdruck blanco,DIN A7,innen LxB 105x130mm,PE,Stärke 60 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
217201
217201
217201
Artikel-Nr.:
     711-217201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PCL02T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck blanco
  • Format DIN A7
  • Innen Länge x Breite 105 x 130 mm
  • Aus 60 µm starkem PE-Folie
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung, Selbstklebetaschen

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Dokumentenhüllen
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN A7
Innenlänge:
105 mm
Innenbreite:
130 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
PE-Folie
Stärke:
60 µm
Qualität Papier:
75 g/m²
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche a7, begleitpapiertasche, begleittasche klar, Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung, Selbstklebetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.