Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,"Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice",DIN A5,innen LxB 165x230mm,PE,Stärke 60 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
217188
217188
217188
Artikel-Nr.:
     711-217188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42LR1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck "Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice"
  • Format DIN A5
  • Innen Länge x Breite 165 x 230 mm
  • Aus 60 µm starkem Polyethylen
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung, Selbstklebetaschen

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN A5
Symbol/Text:
"Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice"
Verwendungszweck:
Lieferschein/Rechnung
Innenlänge:
165 mm
Innenbreite:
230 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen
Stärke:
60 µm
Gewicht:
7.65 kg
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche a5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche rechnung lieferschein, Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung, Selbstklebetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,13766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,20*
€ 207,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,21*
€ 204,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,09*
€ 192,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,59*
€ 176,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,66*
€ 163,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.