Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungssystem,f. PP-Band,f. Band B 12-16mm,Spannkraft 2450 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217038
217038
217038
217038
217038
Artikel-Nr.:
     711-217038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PZ916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungsgerät
Umreifungsmaschine
Umreifungsmaterial
Umreifungstechnik
Raja Umreifungssystem Eco für Polypropylenband
  • für Bandbreite 12 - 16 mm
  • Spannkraft von 2450 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 2450 N
  • mit Spannungskontrolle, Softmodus für PP-Band, Standby-Modus
  • Spannungsversorgung Lithium-Ionen-Akku 18 V/4 Ah

Suchbegriffe:
Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Handumreifungset

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
12-16 mm
Zug:
2450 N
Verpackungswerkzeug Ausstattung:
Spannungskontrolle, Softmodus für PP-Band, Standby-Modus
Farbe:
rot/schwarz
Spannungsversorgung:
Lithium-Ionen-Akku 18 V/4 Ah
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.875,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.175,55*
€ 3.778,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,42*
€ 3.724,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.991,66*
€ 3.560,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.923,05*
€ 3.478,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.875,43*
€ 3.421,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.