Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,antistatisch,PE,rosa,100 µm,LxB innen 250x200mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216911
216911
216911
216911
Artikel-Nr.:
     711-216911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Antistatischer Flachbeutel
  • Aus Polyethylen in rosa
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 250 x 200 mm
  • Verschließbar mit Klammern, Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Antistatischer Flachbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
100 µm
Verschluss:
Klammern, Klebeband
Innenlänge:
250 mm
Innenbreite:
200 mm
antistatisch:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
rosa
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, pe-beutel 100µ, pe-beutel, flachbeutel 100my, Beutel, Folienbeutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Antistatischer Flachbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,27538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,57*
€ 202,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,21*
€ 201,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,20*
€ 191,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,73*
€ 181,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,69*
€ 163,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.