Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,antistatisch,PE,rosa,100 µm,LxB innen 400x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216909
216909
216909
216909
Artikel-Nr.:
     711-216909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Antistatischer Flachbeutel
  • Aus Polyethylen in rosa
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 400 x 300 mm
  • Verschließbar mit Klammern, Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Antistatischer Flachbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
100 µm
Verschluss:
Klammern, Klebeband
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
antistatisch:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
rosa
Gewicht:
7.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, pe-beutel 40x30 cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Antistatischer Flachbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,4697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,61*
€ 208,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,49*
€ 207,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,00*
€ 197,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,01*
€ 186,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,91*
€ 167,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.