Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 0,35g,LxB 36mmx20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216903
216903
216903
216903
Artikel-Nr.:
     711-216903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 0,35 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 36 mm x 20 mm
  • aus Tyvek/Silikagel

Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Transportschutz, Trockenmittel, Verpackungsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Absorptionsfähigkeit:
0.35 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Tyvek/Silikagel
Länge:
36 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittel beutel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Transportschutz, Trockenmittel, Verpackungsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,14*
€ 147,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,90*
€ 145,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,39*
€ 126,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.