Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 600g,LxB 250mmx200mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216902
216902
216902
216902
216902
Artikel-Nr.:
     711-216902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 600 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 250 mm x 200 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Transportschutz, Trockenmittel, Verpackungsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Absorptionsfähigkeit:
600 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
250 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittel beutel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Transportschutz, Trockenmittel, Verpackungsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 4,5685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 117,06*
€ 139,30
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 116,15*
€ 138,22
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 110,20*
€ 131,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 104,08*
€ 123,86
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.