Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 50g,LxB 160mmx160mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216900
216900
216900
216900
216900
Artikel-Nr.:
     711-216900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 50 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 160 mm x 160 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
8
Absorptionsfähigkeit:
50 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
24.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel 8 einheiten, trockenmittel beutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 80 Stück (ab € 1,26338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 129,58*
€ 154,20
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 127,30*
€ 151,49
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 120,49*
€ 143,38
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 101,07*
€ 120,27
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.