Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 2g,LxB 85mmx70mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216899
216899
216899
216899
Artikel-Nr.:
     711-216899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD50U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 2 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 85 mm x 70 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
1/3
Absorptionsfähigkeit:
2 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
85 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
13.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel 1 einheit, trockenmittel beutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,51*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,13151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 165,69*
€ 197,17
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 163,81*
€ 194,93
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 154,55*
€ 183,91
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 141,84*
€ 168,79
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 131,51*
€ 156,50
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.