Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 6,5g,LxB 130mmx70mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216895
216895
216895
Artikel-Nr.:
     711-216895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD16U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 6,5 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 130 mm x 70 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
1
Absorptionsfähigkeit:
6.5 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
11.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel 1 einheit, trockenmittel beutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,31554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,44*
€ 143,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,68*
€ 142,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,74*
€ 127,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.