Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 1g,LxB 85mmx40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216894
216894
216894
216894
216894
216894
Artikel-Nr.:
     711-216894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 1 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 85 mm x 40 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
1/6
Absorptionsfähigkeit:
1 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
85 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel 1 einheit, trockenmittel beutel, trockenmittelbeutel 40x20 mm, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,09588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,41*
€ 286,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 235,02*
€ 279,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,70*
€ 259,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,90*
€ 242,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,75*
€ 228,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.