Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,blanco,DIN lang,LxB 225x115mm,PE,Stärke 70 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216829
216829
216829
216829
216829
216829
216829
Artikel-Nr.:
     711-216829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RLT04T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck blanco
  • Format DIN lang
  • Länge x Breite 225 x 115 mm
  • Aus 70 µm starkem Polyethylen
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN lang
Symbol/Text:
blanco
Verwendungszweck:
blanko
Länge:
225 mm
Breite:
115 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen
Stärke:
70 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.06 kg
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleittasche klar, Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,66*
€ 163,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,37*
€ 161,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,50*
€ 152,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,00*
€ 141,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.