Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,"Packing List",DIN A5,innen LxB 165x225mm,PE,Stärke 70 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216820
216820
Artikel-Nr.:
     711-216820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PALT82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck "Packing List"
  • Format DIN A5
  • Innen Länge x Breite 165 x 225 mm
  • Aus 70 µm starkem Polyethylen
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Dokumentenhüllen
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN A5
Symbol/Text:
"Packing List"
Innenlänge:
165 mm
Innenbreite:
225 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen
Stärke:
70 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: lieferscheintasche klar a5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a5, Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Lieferscheintaschen, Versandkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,17892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,57*
€ 69,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.