Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,"Packing List",DIN A6,innen LxB 115x165mm,PE,Stärke 70 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216814
216814
216814
Artikel-Nr.:
     711-216814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PALT07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck "Packing List"
  • Format DIN A6
  • Innen Länge x Breite 115 x 165 mm
  • Aus 70 µm starkem Polyethylen
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Versandkennzeichnung, Lieferscheintaschen, Dokumententasche, Begleitpapier-Tasche, Adressschutz-Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Dokumentenhüllen
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN A6
Symbol/Text:
"Packing List"
Innenlänge:
115 mm
Innenbreite:
165 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen
Stärke:
70 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: lieferscheintaschen a6 klar, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a6, Versandkennzeichnung, Lieferscheintaschen, Dokumententasche, Begleitpapier-Tasche, Adressschutz-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,67*
€ 113,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.