Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche,"Documents enclosed",DIN A5,innen LxB 165x225mm,PE,Stärke 70 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216810
216810
Artikel-Nr.:
     711-216810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PALT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertasche
  • Aufdruck "Documents enclosed"
  • Format DIN A5
  • Innen Länge x Breite 165 x 225 mm
  • Aus 70 µm starkem Polyethylen
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Versandkennzeichnung, Lieferscheintaschen, Dokumententasche, Begleitpapier-Tasche, Adressschutz-Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Dokumentenhüllen
Adresskennzeichnung:
Begleitpapiertasche
Format:
DIN A5
Symbol/Text:
"Documents enclosed"
Innenlänge:
165 mm
Innenbreite:
225 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Polyethylen
Stärke:
70 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
10.22 kg
Weitere Suchbegriffe: lieferscheintasche klar a5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a5, Versandkennzeichnung, Lieferscheintaschen, Dokumententasche, Begleitpapier-Tasche, Adressschutz-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,33*
€ 220,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,20*
€ 219,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,91*
€ 204,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,78*
€ 187,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,83*
€ 174,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.