Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche,Luftpolster/Kraftpapier,weiß,Haftklebung,LxB innen 160x100mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216691
216691
216691
216691
Artikel-Nr.:
     711-216691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMBL000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtasche
  • aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in weiß
  • Stärke 80 µm
  • Papierqualität 80 g/m², 2-lagig
  • reißfest
  • Verschließbar mit Haftklebung
  • Länge x Breite innen 160 x 100 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Verpackungsmaterial, Versandtasche

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Luftpolster
Materialstärke:
80 µm
Qualität Papier:
80 g/m²
Papier Eigenschaft:
reißfest
Innenlänge:
160 mm
Innenbreite:
100 mm
Verschluss:
Haftklebung
Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Qualität:
2-lagig
Oberfläche Versandtasche:
Kraftpapierbeschichtung
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 200 Stück (ab € 0,15245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 41,30*
€ 49,15
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.