Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche,Luftpolster/Kraftpapier,weiß,Haftklebung,LxB innen 260x220mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216689
216689
216689
216689
Artikel-Nr.:
     711-216689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMBL2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtasche
  • aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in weiß
  • Stärke 80 µm
  • Papierqualität 80 g/m², 2-lagig
  • reißfest
  • Verschließbar mit Haftklebung
  • Länge x Breite innen 260 x 220 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Verpackungsmaterial, Versandtasche

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Luftpolster
Materialstärke:
80 µm
Qualität Papier:
80 g/m²
Papier Eigenschaft:
reißfest
Innenlänge:
260 mm
Innenbreite:
220 mm
Verschluss:
Haftklebung
Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Qualität:
2-lagig
Oberfläche Versandtasche:
Kraftpapierbeschichtung
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,3532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 48,12*
€ 57,26
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.