Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpads,permanent klebend,LxB 50x50mm,PE,weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216682
216682
216682
216682
Artikel-Nr.:
     711-216682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RPLO0512P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Schaumpads
  • permanent klebend
  • Geeignet als Abstandhalter zwischen Gegenständen
  • Länge x Breite 50 x 50 mm
  • Aus Polyethylen in weiß
  • Stärke 12 mm

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Abstandshalter, Schaumpad, Transportschutz, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
12 mm
geeignet für (Anwendung):
als Abstandhalter zwischen Gegenständen
Ausführung:
permanent klebend
Farbe:
weiß
Gewicht:
4.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Styroporchips, Verpackungschips, schaumpads 50x50x12 mm, styroporchips, Füllmaterial, Abstandshalter, Schaumpad, Transportschutz, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,06*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4.032 Stück (ab € 0,06748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 325,54*
€ 387,39
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 318,60*
€ 379,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 290,09*
€ 345,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 284,58*
€ 338,65
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 272,06*
€ 323,75
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.