Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestäbchen,LxØ 300x12mm,transparent,195-200 °C Verarbeitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216614
216614
216614
Artikel-Nr.:
     711-216614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     COL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Klebestäbchen
  • geeignet für Heißklebepistole
  • Länge x Durchmesser 300 x 12 mm
  • in transparent
  • Verarbeitungstemperatur 195 - 200 °C
  • Trocknungsdauer 50 Sek

Suchbegriffe:
Kleber, Klebestick, Klebstoff, Heiß-Klebepistole

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Zubehör
Verpackungshelfer:
Klebestäbchen
geeignet für (Anwendung):
zum Verkleben von Kartons, Papier, Pappe, Kunststoff oder Ho
geeignet für (Produkt/Material):
Heißklebepistole
Länge:
300 mm
Durchmesser:
12 mm
Verarbeitungstemperatur:
195-200 °C
Trocknungszeit:
50 Sek
Farbe:
transparent
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 300mm, heißklebepatrone, Kleber, Klebestick, Klebstoff, Heiß-Klebepistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 15,802* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,14*
€ 119,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,12*
€ 117,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.