Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 133m x 1500mm,Recyclingpapier,125g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216608
216608
Artikel-Nr.:
     711-216608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rolle
  • Rollen Länge x Breite 133 m x 1500 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 125 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
133 m
Breite:
1500 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
125 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Farbe:
braun
Gewicht:
26.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier braun 125g, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,34*
€ 207,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,56*
€ 205,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 162,18*
€ 192,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,96*
€ 176,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 136,88*
€ 162,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.