Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Element f. Faltcontainer,braun,2-wellig,LxBxH innen 760x575x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216583
216583
216583
216583
216583
Artikel-Nr.:
     711-216583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CE6060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton
Kartonage
Verpackungsmaterial
Wellpapp Container
Container-Element für Faltcontainer
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun
  • 2-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 760 x 575 x 600 mm
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Wellpapp Container, Wellpappcontainer, Wellpapp-Container, Wellpapp-Kartonage, Wellpappkartonage, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp Faltkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltcontainer
Kartontyp:
Container-Element
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
2-wellig
Innenlänge:
760 mm
Innenbreite:
575 mm
Innenhöhe:
600 mm
Länge:
775 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
600 mm
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Modul:
Container-Element
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
1.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
COI60
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.