Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsmaschine,f. PP-Band,halbautomatisch,f. Band B 8-15,5mm,f. 200mm Kern,Spannkraft 145-440 N,HxLxB 760x902x598mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216548
216548
Artikel-Nr.:
     711-216548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TP202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verpackung
Umreifungsgerät
Umreifungsmaschine
Umreifungsmaterial
Umreifungsmaschine Eco für Polypropylenband
  • Geeignet für eine halbautomatische Umreifung
  • für Bandbreite 8 - 15,5 mm
  • für Rollen mit 200 mm Kern
  • Spannkraft von 145 bis 440 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 145 - 440 N
  • Höhe x Länge x Breite 760 x 902 x 598 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz

Suchbegriffe:
Verpackung, Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungsmaschine
Umreifungsart:
halbautomatisch
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
8-15.5 mm
für Rollenkern:
200 mm
Zug:
145-440 N
Höhe:
760 mm
Länge:
902 mm
Breite:
598 mm
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Set:
nein
Farbe:
blau
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.251,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,14*
€ 1.707,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,77*
€ 1.691,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,60*
€ 1.608,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,36*
€ 1.553,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,17*
€ 1.488,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.