Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 400m x 500mm,Recyclingpapier,60g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216472
216472
216472
216472
216472
216472
Artikel-Nr.:
     711-216472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK650B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rolle
  • Rollen Länge x Breite 400 m x 500 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 60 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
400 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
60 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Farbe:
braun
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier braun, einschlagpapier, packpapier 60g, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,91*
€ 104,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,01*
€ 103,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,15*
€ 100,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,79*
€ 94,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.