Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 240m x 500mm,Recyclingpapier,90g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216470
216470
Artikel-Nr.:
     711-216470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken schwerer Produkte
  • Lieferung als Rolle
  • Rollen Länge x Breite 240 m x 500 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 90 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
240 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
90 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken schwerer Produkte
Farbe:
braun
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier-rolle braun 90gr, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,48*
€ 85,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,59*
€ 80,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,69*
€ 76,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.