Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Bogen,LxB 1,2m x 800mm,Recyclingpapier,70g/m²,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216468
216468
216468
Artikel-Nr.:
     711-216468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken, Polstern und als Zwischenlage
  • Lieferung als Bogen
  • Wirkt antistatisch
  • reißfest und biegsam
  • Bogen Länge x Breite 1,2 m x 800 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierbogen, Umschlagmaterialien, Füllmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Bogen
Länge:
1.2 m
Breite:
800 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
70 g/m²
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken, Polstern und als Zwischenlage
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Papier Eigenschaft:
reißfest und biegsam
Farbe:
braun
Gewicht:
16.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, einschlagpapier braun, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,42612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,83*
€ 162,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,44*
€ 161,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,44*
€ 152,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,83*
€ 141,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.