Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Bogen,LxB 1m x 650mm,Recyclingpapier,90g/m²,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216466
216466
216466
216466
Artikel-Nr.:
     711-216466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken, Polstern und als Zwischenlage
  • Lieferung als Bogen
  • Wirkt antistatisch
  • reißfest und biegsam
  • Bogen Länge x Breite 1 m x 650 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 90 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierbogen, Umschlagmaterialien, Füllmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Bogen
Länge:
1 m
Breite:
650 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
90 g/m²
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken, Polstern und als Zwischenlage
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Papier Eigenschaft:
reißfest und biegsam
Farbe:
braun
Gewicht:
14.625 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier braun 1000mm, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,33984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,75*
€ 130,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,87*
€ 129,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,65*
€ 123,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.