Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Korrosionsschutzfolie,Rolle,LxB 72m x 3000mm,Stärke 150 µm,blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216414
216414
216414
216414
Artikel-Nr.:
     711-216414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FIVCI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfolie
Folie
Schutzfolie
Folie zum Abdecken
VCI Korrosionsschutzfolie
  • Lieferung als Rolle
  • geeignet für voluminöse Metallteile
  • wirkt wasserabweisend und korrosionsverhütend
  • reißfest
  • Folie Länge x Breite 72 m x 3000 mm
  • Aus LDPE, Stärke 150 µm
  • blau

Suchbegriffe:
Flachfolie, Folie, Schutzfolie, Folie zum Abdecken, Verpackung, Verpackungsfolien, VCI Folie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Flachfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
72 m
Breite:
3000 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
150 µm
geeignet für (Produkt/Material):
voluminöse Metallteile
Folie Eigenschaft:
reißfest
Schutzeigenschaft:
wasserabweisend und korrosionsverhütend
Farbe:
blau
Gewicht:
33.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Verpackungsfolien, VCI Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 444,02*
€ 528,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 431,97*
€ 514,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 419,50*
€ 499,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 394,92*
€ 469,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,72*
€ 434,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.