Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffolie,Rolle,LxB 155m x 1400mm,Stärke 150 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216397
216397
216397
Artikel-Nr.:
     711-216397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpffolie
  • Lieferung als Rolle
  • geschrumpft reiß- und durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 155 m x 1400 mm
  • Aus LDPE, Stärke 150 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Schrumpffolie, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schrumpffolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
155 m
Breite:
1400 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
150 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
30.8 kg
Weitere Suchbegriffe: schrumpffolien 150 my, fein schrumpffolie, Folie, Folie zum Abdecken, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 376,00*
€ 447,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 367,59*
€ 437,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 337,20*
€ 401,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 330,96*
€ 393,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 319,08*
€ 379,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.