Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffolie,Rolle,LxB 110m x 2000mm,Stärke 150 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216395
216395
216395
Artikel-Nr.:
     711-216395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpffolie
  • Lieferung als Rolle
  • geschrumpft reiß- und durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 110 m x 2000 mm
  • Aus LDPE, Stärke 150 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Schrumpffolie, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schrumpffolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
110 m
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
150 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
29.85 kg
Weitere Suchbegriffe: schrumpffolien 150 my, fein schrumpffolie, Folie, Folie zum Abdecken, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 376,72*
€ 448,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 373,19*
€ 444,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 339,55*
€ 404,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 333,25*
€ 396,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 318,71*
€ 379,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.