Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetikett,"Vorsicht Glas",LxB 90x35mm,M-Cote,rot/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216299
216299
Artikel-Nr.:
     711-216299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETIK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Hinweisetikett
  • Aufdruck "Vorsicht Glas"
  • Länge x Breite 90 x 35 mm
  • aus M-Cote
  • in rot/schwarz
  • selbstklebend

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette, Warn-Klebe-Etikett

Weitere Informationen:
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Hinweisetikett
Symbol/Text:
"Vorsicht Glas"
Länge:
90 mm
Breite:
35 mm
Farbe:
rot/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
M-Cote
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: warn-klebe-etikett vorsicht glas, Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.