Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 595m x 600mm,Recyclingpapier,70g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
215884
215884
Artikel-Nr.:
     711-215884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK7006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rolle
  • Wirkt antistatisch
  • reißfest und biegsam
  • Rollen Länge x Breite 595 m x 600 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
595 m
Breite:
600 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
70 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Papier Eigenschaft:
reißfest und biegsam
Farbe:
braun
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier braun, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,09*
€ 177,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,43*
€ 174,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,09*
€ 163,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,04*
€ 148,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,43*
€ 138,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.