Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe,Rolle,1-wellig,LxB 70m x 2000mm,157g/m²,2,1mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215879
215879
215879
215879
215879
215879
215879
215879
Artikel-Nr.:
     711-215879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GOK200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe
  • zum Verpacken, Polstern und als Oberflächen-/Kantenschutz
  • Lieferung als Rolle
  • Qualität 1-wellig
  • wirkt stoßdämpfend
  • Rollen Länge x Breite 70 m x 2000 mm
  • Recyclingpappe, Grammatur ca. 157 g/m², Stärke 2,1 mm
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Packpapier, Rollenwellpappe, Verpackungsmaterial, Wellpappe auf Rollen, Verpackungsschutz, Rollenwellkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
70 m
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rollenkern:
420 mm
Material:
Recyclingpappe
Grammatur:
157 g/m²
Materialstärke:
2.1 mm
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken, Polstern und als Oberflächen-/Kantenschutz
Schutzeigenschaft:
stoßdämpfend
Farbe:
braun
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Packpapier, Verpackungsmaterial, Wellpappe auf Rollen, Verpackungsschutz, Rollenwellkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.