Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsgerät,f. Band B 10-19mm,Spannkraft 2000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215865
215865
215865
215865
215865
215865
215865
215865
Artikel-Nr.:
     711-215865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMARTMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Umreifungsgerät
  • für Bandbreite 10 - 19 mm
  • Spannkraft von 2000 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 2000 N
  • Spannungsversorgung Akkubetrieb
  • Lieferung inklusive Ladegerät

Suchbegriffe:
Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungsgerät
Verpackungsart:
manuell
für Bandbreite:
10-19 mm
Zug:
2000 N
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Lieferumfang:
inklusive Ladegerät
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsautomat, Umreifungsmaschine, umreifungsgerät kraftband, einhebel verschlussgerät, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Umreifungstechnik, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.044,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,54*
€ 2.540,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,17*
€ 2.508,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,14*
€ 2.457,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,57*
€ 2.433,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
BL1430
ab € 218,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.