Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Schnalle,f. PP-Band,B 16mm


Menge:  Sack  
Produktinformationen
215789
215789
215789
215789
215789
215789
215789
215789
Artikel-Nr.:
     711-215789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschluss-Schnalle für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verschluss- und Spanntechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschluss-Schnalle
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 16mm, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen pp-band, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verschluss- und Spanntechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1.000 Stück (ab € 0,02738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 36,35*
€ 43,26
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 36,21*
€ 43,09
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 34,34*
€ 40,86
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 33,82*
€ 40,25
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 32,02*
€ 38,10
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 27,38*
€ 32,58
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.