Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Vinyl,blau,Band LxB 25mx50mm,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214688
214688
Artikel-Nr.:
     711-214688
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.26.957
EAN/GTIN:
     4250971523466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Vinyl in blau
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,5 mm
  • dauerhaft haltbar
  • staplergeeignet
  • Rutschhemmung R10 DIN 51130
  • Nutzungshinweis: Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
blau
Stärke:
0.5 mm
Haltbarkeit:
dauerhaft
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R10 DIN 51130
Markierung Funktion:
staplergeeignet
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, pvc-band 50mm x 25m, pvc-band, pvc-band blau, Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 59,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 59,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 74,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 115,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.