Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 430x2000x370mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,Gestell RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210129-0007
210129-0007
210129-0007
Artikel-Nr.:
     711-210129-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-200-001-300
EAN/GTIN:
     4055955079850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Bank für Umkleideräume
Garderobenbank
Sitzbank
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 2000 x 370 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210129-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210129-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210129-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210129-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210129-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210129-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210129-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
370 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
25 kg
Gestell:
feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,62*
€ 626,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,85*
€ 616,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-716
ab € 261,11*
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-510
ab € 299,86*
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-910
ab € 260,35*
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-512
ab € 454,29*
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-611
ab € 454,95*
Ähnlich
PAVOY
57574-200-001-735
ab € 455,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.