Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladensystem,HxBxT 202x482x345mm,4x1 Schublade(n),Schubladen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209564
209564
Artikel-Nr.:
     711-209564
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22S80011
EAN/GTIN:
     4053133002638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 schübe blau
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe
Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 202 x 482 x 345 mm
  • 4x1 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Kunststoff / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in blau
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
202 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
345 mm
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen je Gehäuse:
1 Stück
Gehäuse:
4 Stück
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Kasten:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
drehbar:
nein
stapelbar durch:
Stapelrand
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
blau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.